品番 : EA354GE-86
品名 : [M] 手袋・耐油(ニトリルゴム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | NHEXC |
---|---|---|---|
食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。 | |||
滑り止め加工付 | |||
サイズ | M | 全長 | 320mm |
厚み | 0.4mm | 掌周り | 205mm |
中指長さ | 79mm | 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:レーヨン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 18:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354GE-85 [S] 手袋・耐油(ニトリルゴム) |
EA354GE-86 [M] 手袋・耐油(ニトリルゴム) |
拡大