品番 : EA354GF-41
品名 : [S/310mm] 手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 111 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 310 |
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 73 |
| カラー | ピンク | 材質 | 樹脂部:塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部:レーヨン、綿 |
| 厚み(mm) | 0.5 | 入数 | 1双 |
| 用途 | 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業などに。 | 注意 | ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。 |
| やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 | |||
| 指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 着脱しやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 | |||
| 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、着脱しやすくしています。 | |||
| 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/11/18 08:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GF-41 [S/310mm] 手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク) |
| EA354GF-42 [M/310mm] 手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク) |
| EA354GF-43 [M/310mm] 手袋(中厚手・塩化ビニール/グリーン) |
| EA354GF-44 [L/310mm] 手袋(中厚手・塩化ビニール/グリーン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354GF-42(Mサイズ)です。
