詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GF-42

品名 : [M/310mm] 手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 111
サイズ M 全長(mm) 310
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 77
カラー ピンク 材質 樹脂部:塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤
繊維部:レーヨン、綿
厚み(mm) 0.5 入数 1双
用途 農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業などに。 注意 ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・調理用には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
着脱しやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、着脱しやすくしています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 120

(2026/11/21 13:49現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2196ページ
バリエーション一覧
EA354GF-41 [S/310mm] 手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク)
EA354GF-42 [M/310mm] 手袋(中厚手・塩化ビニール/ピンク)
EA354GF-43 [M/310mm] 手袋(中厚手・塩化ビニール/グリーン)
EA354GF-44 [L/310mm] 手袋(中厚手・塩化ビニール/グリーン)
ウェブカタログ画像
  • 入数1双

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top