品番 : EA354GL-21A
品名 : [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
仕様
| 用途 | 食品サービス、製造業、清掃業、HVAC(空調設備)、自動車整備、建設業など | サイズ | S |
|---|---|---|---|
| 全長 | 228mm | 掌周り | 173mm |
| 中指長さ | 65mm | 厚み | 0.13mm |
| 材質 | ニトリルゴム | ||
| 一般的な産業作業向けに設計された工業用使い捨て手袋 | |||
| 天然ゴムラテックスアレルギーのリスクを排除する高品質のニトリルゴム製 | |||
| 厚さ0.13mmでバリア保護を確保しつつ、精密な作業に適した柔軟性を維持します。 | |||
| 表面加工により、濡れた状態でも乾いた状態でもしっかりと握ることができ、工具や材料を正確に扱うことができます。 | |||
| 残留物を最小限に抑え、交差汚染のリスクを低減するパウダーフリー構造 | |||
| 左右兼用 | |||
| ラテックスフリー | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| FFDCAの食品取り扱い要件(21 CFR、パート170~199)準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 164 (2026/11/16 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GL-21A [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354GL-22A [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354GL-23A [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354GL-24A [XL] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です