詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GL-22A

品名 : [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)

仕様

用途 食品サービス、製造業、清掃業、HVAC(空調設備)、自動車整備、建設業など サイズ M
全長 231mm 掌周り 193mm
中指長さ 70mm 厚み 0.13mm
材質 ニトリルゴム
一般的な産業作業向けに設計された工業用使い捨て手袋
天然ゴムラテックスアレルギーのリスクを排除する高品質のニトリルゴム製
厚さ0.13mmでバリア保護を確保しつつ、精密な作業に適した柔軟性を維持します。
表面加工により、濡れた状態でも乾いた状態でもしっかりと握ることができ、工具や材料を正確に扱うことができます。
残留物を最小限に抑え、交差汚染のリスクを低減するパウダーフリー構造
左右兼用
ラテックスフリー
タッチスクリーン対応
FFDCAの食品取り扱い要件(21 CFR、パート170~199)準拠
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 345

(2026/11/16 18:23現在)

商品入数 100 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA354GL-21A [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GL-22A [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GL-23A [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GL-24A [XL] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入り
※画像は代表画像です
  • ※100枚入り\n※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top