詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354JA-6

品名 : [S] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)

フォームニトリルコーティングにより非常に優れた触感と、乾いた環境・湿った環境の両方で高いグリップ力を発揮します。

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 S6DE-58-007
シリーズ スピードニット サイズ S
全長 220mm 掌周り 160mm
中指長さ 70mm 厚み 1mm
材質 ポリエステル、リサイクルポリエステル、ナイロン、スパンデックス カラー グレー
重量 35g 規格 EN388 4121X
ANSI 4 ABR
環境に配慮したリサイクルグローブで、1双につきリサイクルPETボトル10gを再生利用、原油使用を8ml節約、CO2排出量14g削減できます。
繊維製品の安心・安全を証明するOEKO-TEX(エコテックス)認証、化学物質の人への健康と環境への影響を保護するEUのREACH規制に適合
リサイクルマテリアルを使用した15ゲージマシンニットは素晴らしい柔軟性と耐摩耗性を持ちEN388:2016規格では4121Xのスコアを取得
快適なコンプレッションカフ(圧縮袖口)で、しっかりとしたフィット感を実現しています。
洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/18 17:51現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA354JA-6 [S] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)
EA354JA-7 [M] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)
EA354JA-8 [L] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)
EA354JA-9 [XL] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top