品番 : EA354JA-7
品名 : [M] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート)
フォームニトリルコーティングにより非常に優れた触感と、乾いた環境・湿った環境の両方で高いグリップ力を発揮します。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | S6DE-58-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スピードニット | サイズ | M |
| 全長 | 225mm | 掌周り | 170mm |
| 中指長さ | 75mm | 厚み | 1mm |
| 材質 | ポリエステル、リサイクルポリエステル、ナイロン、スパンデックス | カラー | グレー |
| 重量 | 40g | 規格 | EN388 4121X ANSI 4 ABR |
| 環境に配慮したリサイクルグローブで、1双につきリサイクルPETボトル10gを再生利用、原油使用を8ml節約、CO2排出量14g削減できます。 | |||
| 繊維製品の安心・安全を証明するOEKO-TEX(エコテックス)認証、化学物質の人への健康と環境への影響を保護するEUのREACH規制に適合 | |||
| リサイクルマテリアルを使用した15ゲージマシンニットは素晴らしい柔軟性と耐摩耗性を持ちEN388:2016規格では4121Xのスコアを取得 | |||
| 快適なコンプレッションカフ(圧縮袖口)で、しっかりとしたフィット感を実現しています。 | |||
| 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/18 17:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354JA-6 [S] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート) |
| EA354JA-7 [M] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート) |
| EA354JA-8 [L] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート) |
| EA354JA-9 [XL] 手袋(ナイロン、スパンデックス・ニトリルゴムコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
