詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KJ-22

品名 : [フリー]310mm 手袋(耐熱/アラミド繊維)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー マックス 型番 MZ631
タイプ フリーサイズ ノーマルタイプ 全長 310mm
厚み 3.6mm 掌周り 270mm
中指長さ 95mm 重量 230g
耐熱温度 約300℃ 材質 表:PBO繊維ザイロン16%、
アラミド繊維84%
中:アラミド繊維フェルト100%
裏:綿100%
カラー ネイビー
高熱作業用耐熱手袋
直射日光を避け、暗所で保管して下さい。
手の平~指先まで耐熱補強(断熱材)を施し、熱から手を保護します。
手首から腕に掛けては非常に柔らかい材質(綿)を使用しています。
EU規格CE EN388
耐切創レベル5、耐突刺レベル3
追加説明
カタログ価格

8,360 (税抜)/ 9,196 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/05 01:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA354KJ-22A
  • 品番

    EA354KJ-22A

  • コメント

    変更点:カラー

バリエーション一覧
EA354KJ-21 [フリー]250mm 手袋(耐熱/アラミド繊維)
EA354KJ-22 [フリー]310mm 手袋(耐熱/アラミド繊維)
EA354KJ-23 [フリー]450mm 手袋(耐熱/アラミド繊維)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top