品番 : EA354KJ-23
品名 : [フリー]450mm 手袋(耐熱/アラミド繊維)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/07/02 耐熱温度が変更になりました。誤:350℃→正:300℃ (No.55 1253)
仕様
メーカー | マックス | 型番 | MZ632 |
---|---|---|---|
タイプ | フリーサイズ ロングタイプ | 全長 | 450mm |
厚み | 3.6mm | 掌周り | 270mm |
中指長さ | 95mm | 重量 | 240g |
耐熱温度 | 約300℃ | 材質 | 表:PBO繊維ザイロン16%、 アラミド繊維84% 中:アラミド繊維フェルト100% 裏:綿100% |
カラー | ネイビー | ||
高熱作業用耐熱手袋 | |||
直射日光を避け、暗所で保管して下さい。 | |||
手の平~指先まで耐熱補強(断熱材)を施し、熱から手を保護します。 | |||
手首から腕に掛けては非常に柔らかい材質(綿)を使用しています。 | |||
EU規格CE EN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル3 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 04:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354KJ-21 [フリー]250mm 手袋(耐熱/アラミド繊維) |
EA354KJ-22 [フリー]310mm 手袋(耐熱/アラミド繊維) |
EA354KJ-23 [フリー]450mm 手袋(耐熱/アラミド繊維) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)