詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354MA-11

品名 : [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 GLOVE GRA
カラー グレー サイズ M
全長(mm) 215 掌周り(mm) 190
中指長さ(mm) 70 材質 ナイロン100%
掌部:発泡ニトリルゴム
厚み(mm) 1.0 ゲージ 15ゲージ
手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。
手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。
通気性があり長時間の作業でも快適
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
耐油性※掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 03:59現在)

商品入数 1 販売単位 双

代替品

EA354MA-11A
バリエーション一覧
EA354MA-11 [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
EA354MA-12 [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
EA354MA-13 [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/グレー)
EA354MA-15 [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
EA354MA-16 [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
EA354MA-17 [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
EA354MA-19 [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
EA354MA-20 [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
EA354MA-21 [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/イエロー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354MA-12(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA354MA-12(Lサイズ)です。
  • ゴムの種類

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top