品番 : EA354MA-17
品名 : [XL/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/オレンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | GLOVE ORA |
|---|---|---|---|
| カラー | オレンジ | サイズ | XL |
| 全長(mm) | 225 | 掌周り(mm) | 215 |
| 中指長さ(mm) | 80 | 材質 | ナイロン100% 掌部:発泡ニトリルゴム |
| 厚み(mm) | 1.0 | ゲージ | 15ゲージ |
| 手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。 | |||
| 手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。 | |||
| 通気性があり長時間の作業でも快適 | |||
| 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。 | |||
| 耐油性※掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|

