品番 : EA354MA-32
品名 : [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/フィットタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | GLOVE FIT |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 225 |
| 掌周り(mm) | 185 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 材質 | ポリエステル95.2%、ポリウレタン4.8% 掌部:ニトリルゴム |
厚み(mm) | 1.2 |
| ゲージ | 13 | 用途 | 各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等に。 |
| 注意 | 電気絶縁性能はありません。通電作業にはご使用しないでください。 | ||
| エルゴノミックデザイン | |||
| 耐油性 ※掌部のニトリルゴム部分が耐油性になります。 |
|||
| 透湿性 | |||
| 通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。 | |||
| 耐久性があり、丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。 | |||
| 快適さを追求した作業用手袋です。(背抜きタイプ、灰色) | |||
| フィットタイプは、柔軟性の高い繊維を使用しているため、長時間使用しても疲れにくいです。 | |||
| 職人技向けフィットタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


