品番 : EA355KK-21
品名 : 390mm 足カバー(ショート/ネイビー)
仕様
| メーカー | 勝星産業 | 型番 | AS-100 |
|---|---|---|---|
| 丈サイズ | 390mm | 長さ | ショートタイプ |
| 足回り | 120mm | 足首 | 120mm |
| 材質 | ナイロン100%(裏面アルミコーティング) | 止め方 | ゴム止め |
| カラー | ネイビー | 用途 | 農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャーなど |
| 撥水加工 | |||
| フリーサイズ | |||
| 泥はね・雨雪にも対応の撥水加工 | |||
| 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減 | |||
| 後部上位の反射タグで視認性をUP | |||
| 強力な足掛けゴム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/11/01 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2207ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355KK-21 390mm 足カバー(ショート/ネイビー) |
| EA355KK-22 510mm 足カバー(ロング/ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※左右1組入
