詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355KK-22

品名 : 510mm 足カバー(ロング/ネイビー)

仕様

メーカー 勝星産業 型番 AS-200
丈サイズ 510㎜ 長さ ロングタイプ
足回り 120mm 足首 115mm
タック部 115mm 材質 ナイロン100%(裏面アルミコーティング)
止め方 ゴム止め カラー ネイビー
用途 農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャーなど
撥水加工
フリーサイズ
泥はね・雨雪にも対応の撥水加工
裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減
後部上位の反射タグで視認性をUP
強力な足掛けゴム
ズレを防止するしぼり付
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/11 12:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2207ページ
バリエーション一覧
EA355KK-21 390mm 足カバー(ショート/ネイビー)
EA355KK-22 510mm 足カバー(ロング/ネイビー)
ウェブカタログ画像
※左右1組入
  • ※左右1組入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top