品番 : EA366ME-10
品名 : # 100 耐水ペーパー(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | M/GOL 100C |
---|---|---|---|
粒度 | #100 | 砥粒 | シリコンカーバイド |
サイズ | 228×280mm | 重量 | 21g |
基材 | Cwt | 用途 | 自動車・特殊車輌の塗膜研磨、木工生地研磨、樹脂製品塗膜研磨、その他一般金属加工後の研磨に |
シリコンカーバイト砥粒により、シャープな研磨力を発揮します。 | |||
耐水性のある基材処理を施してあります。 | |||
研磨力を重視した構造。 | |||
入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 21:21現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
拡大