詳細表示

このページのURL:

品番 : EA366RR-28

品名 : 230x280mm/# 280 耐水ペーパー(5枚)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 C34P
粒度 #280 サイズ 230×280mm
砥粒 炭化ケイ素 基材 木材パルプ、セルロース
入数 5枚
あらゆる分野の研磨作業に
(金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨など)
平面の研磨や仕上げ工程に最適
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命
水研ぎ・空研ぎ両用
油紙を使用した定番製品
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/22 13:17現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0593ページ
バリエーション一覧
EA366RR-8 230x280mm/# 80 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-10 230x280mm/# 100 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-12 230x280mm/# 120 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-15 230x280mm/# 150 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-18 230x280mm/# 180 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-22 230x280mm/# 220 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-24 230x280mm/# 240 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-28 230x280mm/# 280 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-32 230x280mm/# 320 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-36 230x280mm/# 360 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-40 230x280mm/# 400 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-50 230x280mm/# 500 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-60 230x280mm/# 600 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-80 230x280mm/# 800 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-100 230x280mm/#1000 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-120 230x280mm/#1200 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-150 230x280mm/#1500 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-200 230x280mm/#2000 耐水ペーパー(5枚)
EA366RR-250 230x280mm/#2500 耐水ペーパー(5枚)
EA366RS-8 230x280mm/# 80 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-10 230x280mm/# 100 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-12 230x280mm/# 120 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-15 230x280mm/# 150 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-18 230x280mm/# 180 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-22 230x280mm/# 220 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-24 230x280mm/# 240 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-28 230x280mm/# 280 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-32 230x280mm/# 320 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-36 230x280mm/# 360 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-40 230x280mm/# 400 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-50 230x280mm/# 500 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-60 230x280mm/# 600 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-80 230x280mm/# 800 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-100 230x280mm/#1000 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-120 230x280mm/#1200 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-150 230x280mm/#1500 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-200 230x280mm/#2000 耐水ペーパー(100枚)
EA366RS-250 230x280mm/#2500 耐水ペーパー(100枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top