品番 : EA366RS-15
品名 : 230x280mm/# 150 耐水ペーパー(100枚)
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | C34P |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #150 | サイズ | 230×280mm |
| 砥粒 | 炭化ケイ素 | 基材 | 木材パルプ、セルロース |
| 入数 | 100枚 | ||
| あらゆる分野の研磨作業に (金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨など) |
|||
| 平面の研磨や仕上げ工程に最適 | |||
| シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命 | |||
| 水研ぎ・空研ぎ両用 | |||
| 油紙を使用した定番製品 | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/22 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0593ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です