詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423PA-27A

品名 : 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(EPT)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 EPT 厚み 1.5mm
サイズ 1000×1000mm 硬度 65°±5°
自由自在な形にカットできます。
追加説明
カタログ価格

7,610 (税抜)/ 8,371 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/14 05:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997XG-334
バリエーション一覧
EA423PA-3A 500x 500x1.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
EA423PA-23A 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
EA423PA-7A 500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(EPT)
EA423PA-27A 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(EPT)
EA423PA-11A 500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
EA423PA-31A 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top