品番 : EA423PA-3A
品名 : 500x 500x1.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | EPT | 厚み | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 500×500mm | 硬度 | 65°±5° |
| 自由自在な形にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/14 05:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|

