品番 : EA423RB-10A
品名 : P-10A オーリング(10個)(運動用)
仕様
| JIS B 2401 | |||
| JIS番号 | P-10A | サイズ(mm) | 太さ(W):2.4±0.09、 内径(d):9.8±0.17 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ニトリルゴム(1種A) | ||
| 耐油 | |||
| 入数 | 10枚 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 146 (2026/11/15 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
