品番 : EA423RB-18
品名 : P-18 オーリング(10個)(運動用)
仕様
| 材質 | ニトリルゴム(1種A) | ||
|---|---|---|---|
| 耐油 | |||
| JIS番号 | P-18 | 内径(mm) | 17.8 |
| 線径(mm) | 2.4 | 入数 | 10枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 124 (2026/11/15 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
