品番 : EA423RF-22
品名 : P-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)(運動用)
仕様
| 材質 | フッ素ゴム(4種D) | ||
|---|---|---|---|
| 耐油、耐熱、耐ガソリン | |||
| JIS番号 | P-22 | サイズ(mm) | 内径:21.8、線径:2.4 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 耐熱温度(目安)・・・-15℃~230℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/08 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
