品番 : EA423RF-31A
品名 : P-31 オーリング (フッ素ゴム/5個)(運動用)
仕様
| JIS番号 | P-31 | サイズ(mm) | 内径:30.7、線径:3.5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | フッ素ゴム(4種D) | 入数 | 5枚 |
| 耐熱温度(目安)・・・-15℃~230℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 |
|||
| 耐油、耐熱、耐ガソリン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
