品番 : EA423RF-49
品名 : P-49 オーリング (フッ素ゴム/10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | フッ素ゴム(4種D) | ||
---|---|---|---|
耐油、耐熱、耐ガソリン | |||
JIS番号 | P-49 | サイズ(mm) | 内径:48.7、線径:3.5 |
入数 | 10枚 | ||
耐熱温度(目安)・・・-15℃~230℃ ※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 07:45現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|