品番 : EA424CC-16A
品名 : Rc3/4"xφ20 フレキ管継手(雌ねじ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FCJ2-2020CM-S |
---|---|---|---|
ねじ径 | Rc3/4” | 適合径 | φ20mm |
全長 | 42.5mm | 呼び | 20 |
材質 | 青銅 | 最高許容圧力 | 1.0MPa |
使用温度範囲 | -20℃~95℃ | 使用流体 | 冷温水、不凍液 |
用途 | 給水、給湯、暖房、融雪 | ※注意※ | ・ガス、エアー、灯油等の油類には 使用できません。 ・埋設には使用できません。 |
日本水道協会認証登録品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 08:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA424CC-4A Rc1/2"xφ16 フレキ管継手(雌ねじ) |
EA424CC-16A Rc3/4"xφ20 フレキ管継手(雌ねじ) |