詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425K-7CA

品名 : 7/11mmx10m シリコンチューブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

外径×内径 11×7mm 全長 10m
材質 シリコン 入数 1本
硬さ 57度
軟性タイプ
恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 09:53現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA425K-7BA
バリエーション一覧
EA425K-7AA 7/ 9mmx10m シリコンチューブ
EA425K-7BA 7/10mmx10m シリコンチューブ
EA425K-7CA 7/11mmx10m シリコンチューブ
EA425K-7DA 7/12mmx10m シリコンチューブ
EA425K-9AA 9/12mmx10m シリコンチューブ
EA425K-9BA 9/13mmx10m シリコンチューブ
EA425K-10AA 10/13mmx10m シリコンチューブ
EA425K-10BA 10/14mmx10m シリコンチューブ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top