詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425LD-102

品名 : R 1/4"x10x10mm ユニオン(ティー/黄銅製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 潤工社 型番 PTA-10X7.5-PT1/4-BS
材質 黄銅 使用温度 空気:-20~60℃、水・油:0~60℃
チューブサイズ φ10×7.5mm ねじサイズ R(PT)1/4”
最高使用圧力 2.6MPa
追加説明
カタログ価格

955 (税抜)/ 1,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 11:04現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA425LD-41 R 1/8"x 4x 4mm ユニオン(ティー/黄銅製)
EA425LD-61 R 1/8"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)
EA425LD-62 R 1/4"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)
EA425LD-81 R 1/8"x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製)
EA425LD-82 R 1/4"x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製)
EA425LD-102 R 1/4"x10x10mm ユニオン(ティー/黄銅製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • 画像はEA425LD-61です。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top