詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425PH-50A

品名 : φ50mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 VPC50-6RN-6J
使用流体 空気 ホルダー形状 スプリング式取出口上
パッド材質 ニトリル 取付ねじ M14×1
適応チューブ φ6mm パッドねじ M6
パッド径 50mm
平らなワークに最適な一般形
追加説明
カタログ価格

3,450 (税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 10:52現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA425PH-10 φ10mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-10A φ10mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-15A φ15mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-20 φ20mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-20A φ20mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-25 φ25mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-25A φ25mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-30 φ30mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-30A φ30mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-40 φ40mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-40A φ40mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-50 φ50mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
EA425PH-50A φ50mm 真空パッド(ニトリル製/スタンダードタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top