詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425VA-21

品名 : Rc 1/4"・100L/min クリーンエアフィルター

仕様

用途 クリーンな環境で全部品の超音波洗浄と組立、検査、帯電防止密閉二重包装などに。 接続口径 Rc1/4”
使用流体 空気、(窒素) ろ過度 0.01μm(99.99%)
使用圧力範囲 -0.1~1.0MPa 使用温度範囲 5~45℃
耐圧 1.5MPa 定格流量 100L/min
ケース材質 樹脂 全長 72mm
重量 35g
クリーンエアフィルター
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 04:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1016ページ
バリエーション一覧
EA425VA-6 φ 6mm ・ 80L/min クリーンエアフィルター
EA425VA-10 φ10mm ・400L/min クリーンエアフィルター
EA425VA-21 Rc 1/4"・100L/min クリーンエアフィルター
EA425VA-22 Rc 1/4"・500L/min クリーンエアフィルター
ウェブカタログ画像
  • 流量特性

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top