品番 : EA425VA-22
品名 : Rc 1/4"・500L/min クリーンエアフィルター
仕様
| 用途 | クリーンな環境で全部品の超音波洗浄と組立、検査、帯電防止密閉二重包装などに。 | 接続口径 | Rc1/4” |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、(窒素) | ろ過度 | 0.01μm(99.99%) |
| 使用圧力範囲 | -0.1~1.0MPa | 使用温度範囲 | 5~45℃ |
| 耐圧 | 1.5MPa | 定格流量 | 500L/min |
| ケース材質 | 樹脂 | 全長 | 114.5mm |
| 重量 | 260g | ||
| クリーンエアフィルター | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425VA-6 φ 6mm ・ 80L/min クリーンエアフィルター |
| EA425VA-10 φ10mm ・400L/min クリーンエアフィルター |
| EA425VA-21 Rc 1/4"・100L/min クリーンエアフィルター |
| EA425VA-22 Rc 1/4"・500L/min クリーンエアフィルター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
