品番 : EA425WD-124
品名 : R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
仕様
| 材質 | SUS316 | 使用圧力 | -0.1~1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気・水・蒸気 | 使用温度 | -5~150℃ |
| RoHS対応品 | |||
| チューブ外径 | 12mm | ねじサイズ | R1/2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 04:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1025ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
