詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425WD-61

品名 : R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)

仕様

材質 SUS316 使用圧力 -0.1~1.0MPa
使用流体 空気・水・蒸気 使用温度 -5~150℃
RoHS対応品
チューブ外径 6mm ねじサイズ R1/8
追加説明
カタログ価格

1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 04:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1025ページ
バリエーション一覧
EA425WD-45 M 5x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-41 R 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-42 R 1/4"x 4mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-61 R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-62 R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-63 R 3/8"x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-65 M 5x 6mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-81 R 1/8"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-82 R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-83 R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-101 R 1/8"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-102 R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-103 R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-104 R 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-122 R 1/4"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-123 R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
EA425WD-124 R 1/2"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top