詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425WE-122

品名 : R1/4"x12mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)

仕様

材質 SUS316 使用圧力 -0.1~1.0MPa
使用流体 空気・水・蒸気 使用温度 -5~150℃
RoHS対応品
チューブ外径 12mm ねじサイズ R1/4
追加説明
カタログ価格

7,590 (税抜)/ 8,349 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/05/29 12:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1080ページ
バリエーション一覧
EA425WE-45 M 5 x 4mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-41 R1/8"x 4mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-42 R1/4"x 4mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-61 R1/8"x 6mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-62 R1/4"x 6mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-65 M 5 x 6mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-81 R1/8"x 8mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-82 R1/4"x 8mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-83 R3/8"x 8mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-101 R1/8"x10mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-102 R1/4"x10mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-103 R3/8"x10mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-104 R1/2"x10mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-122 R1/4"x12mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-123 R3/8"x12mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
EA425WE-124 R1/2"x12mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top