品番 : EA425WE-81
品名 : R1/8"x 8mm ユニオン(両口ティーズ/ステンレス製)
仕様
材質 | SUS316 | 使用圧力 | -0.1~1.0MPa |
---|---|---|---|
使用流体 | 空気・水・蒸気 | 使用温度 | -5~150℃ |
RoHS対応品 | |||
チューブ外径 | 8mm | ねじサイズ | R1/8 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/10 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1080ページ |
拡大