品番 : EA426AD-2A
品名 : 6.35mm リング玉(2個)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | RB-1022R |
|---|---|---|---|
| 適用管外径 | 6.35mm | リング玉外径 | 9mm |
| 幅 | 6.5mm | 使用圧力 | 3.45Mpa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮 C3604B(cd75ppm以下) | 入数 | 2個 |
| 銅管継手用リング玉 | |||
| リングジョイントに使われるリング玉です。 | |||
| RoHS 指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
