詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426AD-12A

品名 : 12mm リング玉(2個)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 RB-1012R
適用管外径 12mm リング玉外径 14.8mm
幅 10mm 使用圧力 3.45Mpa以下
使用温度 -50~150℃ 使用流体 空気・水・油
材質 真鍮 C3604B(cd75ppm以下) 入数 2個
銅管継手用リング玉
リングジョイントに使われるリング玉です。
RoHS 指令相当品
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 08:27現在)

商品入数 2 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA426AD-1A 6mm(1/8") リング玉(2個)
EA426AD-6C 6mm(1/4") リング玉(2個)
EA426AD-2A 6.35mm リング玉(2個)
EA426AD-8A 8mm リング玉(2個)
EA426AD-3A 9.53mm リング玉(2個)
EA426AD-10A 10mm リング玉(2個)
EA426AD-12A 12mm リング玉(2個)
EA426AD-4A 12.7mm リング玉(2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top