品番 : EA426CW-11
品名 : Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CW-1011 |
---|---|---|---|
取付ねじ | Rc1/8”×Rc1/8” | 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) | ||
両内ネジ型のストレートタイプ | |||
一次側、二次側共にテーパー(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。 |
追加説明 |
10/03/15 裏面に流体の進行方向が刻印されています(1012) |
---|
カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/31 19:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1088ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA426CW-11 Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ |
EA426CW-22 Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ |
EA426CW-33 Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ |