詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426CW-22

品名 : Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CW-1022
取付ねじ Rc1/4”×Rc1/4” 使用圧力 0.98MPa以下
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油
材質 真鍮(クロムメッキ仕上げ)
両内ネジ型のストレートタイプ
一次側、二次側共にテーパー(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。
追加説明 10/03/15 裏面に流体の進行方向が刻印されています(1012)
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/30 15:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1088ページ

代替品

EA426CW-122
バリエーション一覧
EA426CW-11 Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ
EA426CW-22 Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ
EA426CW-33 Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top