品番 : EA432BB-2.5
品名 : 8.00mm 銅管エルボ(10個)
仕様
サイズ | 8.0mm | 材質 | 銅 |
---|---|---|---|
入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 04:01現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0030ページ |