品番 : EA432RB-34
品名 : G 1/2"x12.70mm 銅管アダプター(90゚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OS-213 |
---|---|---|---|
ねじサイズ | G1/2” | 銅管サイズ | 12.7mm |
全長 | 35mm | 最高許容圧力 | 1.75Mpa |
使用温度範囲 | -20℃~95℃ | 使用流体 | 冷温水・不凍液・油 |
材質 | 本体:銅 ナット:黄銅 パッキン:ノンアスベスト |
||
銅管ロウ付用継手 | |||
90°配管に使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/18 04:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA432RB-34 G 1/2"x12.70mm 銅管アダプター(90゚) |
EA432RB-44 G 1/2"x15.88mm 銅管アダプター(90゚) |
EA432RB-46 G 3/4"x15.88mm 銅管アダプター(90゚) |
EA432RB-66 G 3/4"x22.22mm 銅管アダプター(90゚) |