詳細表示

このページのURL:

品番 : EA432RB-44

品名 : G 1/2"x15.88mm 銅管アダプター(90゚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 OS-214
ねじサイズ 1/2” 銅管サイズ 15.88mm
全長 37mm 最高許容圧力 1.75Mpa
使用温度範囲 -20℃~95℃ 使用流体 冷温水・不凍液・油
材質 本体:銅
ナット:黄銅
パッキン:ノンアスベスト
銅管ロウ付用継手
90°配管に使用
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 07:11現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA432RB-34 G 1/2"x12.70mm 銅管アダプター(90゚)
EA432RB-44 G 1/2"x15.88mm 銅管アダプター(90゚)
EA432RB-46 G 3/4"x15.88mm 銅管アダプター(90゚)
EA432RB-66 G 3/4"x22.22mm 銅管アダプター(90゚)
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ表
  • 管用平行ねじ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top