詳細表示

このページのURL:

品番 : EA439AB-94

品名 : 44.4x25x900mm チャンネル(穴付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 スチール(ユニクロメッキ) 全長(L) 900mm
厚み(t)×幅(A)×高さ(H) 3.2×44.4×25mm 穴サイズ(D×D2) 40×11mm
重量 約1620g
追加説明
カタログ価格

2,300 (税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/23 10:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA439AB-93
  • 品番

    EA439AB-93

  • コメント

    変更点:高さ、重量等

バリエーション一覧
EA439AB-41 23.6x 7x400mm チャンネル(穴付)
EA439AB-91 23.6x 7x900mm チャンネル(穴付)
EA439AB-181 23.6x 7x1800mm チャンネル(穴付/5本)
EA439AB-42 30.6x11x400mm チャンネル(穴付)
EA439AB-92 30.6x11x900mm チャンネル(穴付)
EA439AB-182 30.6x11x1800mm チャンネル(穴付/5本)
EA439AB-43 44.4x17x400mm チャンネル(穴付)
EA439AB-93 44.4x17x900mm チャンネル(穴付)
EA439AB-183 44.4x17x1800mm チャンネル(穴付/5本)
EA439AB-94 44.4x25x900mm チャンネル(穴付)
メイン画像
  • メッキの種類

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top