詳細表示

このページのURL:

品番 : EA439AK-34

品名 : 106x90x36mm 接続金具(L型/チャンネル・アングル用)

仕様

メーカー 篠原電機 型番 3L
用途 チャンネルの組立て、コーナーの補強 材質 鋼板製
表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート サイズ 106×90×36mm
厚み 3.2mm 穴数 3
穴径 10.8×40mm
質量 110g
ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
EA439AJ-3用
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/05 05:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1120ページ
バリエーション一覧
EA439AK-24 102x79x24mm 接続金具(L型/チャンネル・アングル用)
EA439AK-34 106x90x36mm 接続金具(L型/チャンネル・アングル用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top