詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AF-22

品名 : 5kg ビームラックル

仕様

メーカー 未来工業 型番 SG-1
用途 蛍光灯・配線器具・火災感知器などの取り付けに 適合寸法 H・L形鋼:鋼材厚20mmまで
C形鋼:ツバ20mmまで
許容静荷重 49N(5kgf)
結束バンド、サドルなどを使用して配管材やケーブルなどの固定もできます
電気亜鉛めっき仕上げ(金属部)
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/06/25 18:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1122ページ
ウェブカタログ画像
  • 結束バンドなどで配管材・ケーブルなどの固定もできます
  • 器具取り付け面
  • フランジ寸法

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top