詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440AH-15

品名 : 15A 配管用化粧プレート(10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アカギ 型番 A10686-0069
用途 配管貫通部用化粧プレート
スタンダード品
材質 スチール(クロムメッキ)
径称 15A 適合管外径 21.7mm
プレート外径 68mm 入数 10枚
屋内用
光沢のあるクロームめっき処理仕上げ
床・天井・壁などの配管貫通部と配管のすき間を体裁よくカバーする化粧板。
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/21 06:43現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA440AH-15S
バリエーション一覧
EA440AH-15 15A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AH-20 20A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AH-25 25A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AH-32 32A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AH-40 40A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AH-50 50A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AH-65 65A 配管用化粧プレート(10枚)
EA440AH-80 80A 配管用化粧プレート(10枚)
ウェブカタログ画像
  • A:21.7mm、外径:68mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top