品番 : EA440AH-40
品名 : 40A 配管用化粧プレート(10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10686-0105 |
---|---|---|---|
用途 | 配管貫通部用化粧プレート スタンダード品 |
材質 | スチール(クロムメッキ) |
径称 | 40A | 適合管外径 | 48.6mm |
プレート外径 | 103mm | 入数 | 10枚 |
屋内用 | |||
光沢のあるクロームめっき処理仕上げ | |||
床・天井・壁などの配管貫通部と配管のすき間を体裁よくカバーする化粧板。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/21 08:11現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|