品番 : EA440BL-15
品名 : 62.0mm PPサドルベース(鋼管用/20個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10512-0017 |
---|---|---|---|
適合機種 | EA440BB-10、-15 | 材質 | ABS樹脂 |
穴径 | 6×9.5mm | ||
鋼管(SGP管)用 | |||
枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調節が可能です。 | |||
入数は20個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/15 23:56現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA440BL-15 62.0mm PPサドルベース(鋼管用/20個) |
EA440BL-20 67.5mm PPサドルベース(鋼管用/20個) |
EA440BL-25 79.5mm PPサドルベース(鋼管用/20個) |