詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BL-20

品名 : 67.5mm PPサドルベース(鋼管用/20個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アカギ 型番 A10512-0021
適合機種 EA440BB-20 材質 ABS樹脂
穴径 6×9.5mm
鋼管(SGP管)用
枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調節が可能です。
入数は20個入りです。
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 08:08現在)

商品入数 20 販売単位
バリエーション一覧
EA440BL-15 62.0mm PPサドルベース(鋼管用/20個)
EA440BL-20 67.5mm PPサドルベース(鋼管用/20個)
EA440BL-25 79.5mm PPサドルベース(鋼管用/20個)
メイン画像
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top