品番 : EA440BV-20
品名 : 20A 鋼管用防振吊バンド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10174-0022 |
---|---|---|---|
径称 | 20A | 適合管外径 | 27.2mm |
サイズ | D:26mm | 材質 | スチール(電気亜鉛メッキ) |
吊ボルト径 | W3/8” | ||
SGP管用 | |||
10mmゴム付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/09 07:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|