詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440BV-80

品名 : 80A 鋼管用防振吊バンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アカギ 型番 A10174-0094
径称 80A 適合管外径 89.1mm
サイズ D:26mm 材質 スチール(電気亜鉛メッキ)
吊ボルト径 W3/8”
SGP管用
10mmゴム付
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/09 07:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA440AN-80
  • 品番

    EA440AN-80

  • コメント

    ステンレス製

バリエーション一覧
EA440BV-15 15A 鋼管用防振吊バンド
EA440BV-20 20A 鋼管用防振吊バンド
EA440BV-25 25A 鋼管用防振吊バンド
EA440BV-32 32A 鋼管用防振吊バンド
EA440BV-40 40A 鋼管用防振吊バンド
EA440BV-50 50A 鋼管用防振吊バンド
EA440BV-65 65A 鋼管用防振吊バンド
EA440BV-80 80A 鋼管用防振吊バンド
EA440BV-100 100A 鋼管用防振吊バンド
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい
  • ガス管
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top